POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - SEG.40.31.2.50C 3X230-240V - 96075923

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - SEG.40.31.2.50C 3X230-240V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau du boitier moteur - fonte

  • débit volumétrique (BEP) - 12.94 m³/h

  • hauteur d’élévation max. - 37 m

  • pression de travail max. - 6 bar

  • puissance électrique du moteur (P1) - 3.7 kW

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5700395597523

Réf. Sonepar

06879559752

Réf. Fournisseur

96075923

Marque

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

matériau du boitier moteur:

fonte

débit volumétrique (BEP):

12.94 m³/h

hauteur d’élévation max.:

37 m

pression de travail max.:

6 bar

puissance électrique du moteur (P1):

3.7 kW

matériau corps de pompe:

fonte

classe de qualité corps de pompe:

fonte GG 20 (GJL-200)

matériau de la turbine/roue de pompe:

fonte

classe de qualité matériau hélice:

fonte GG 20 (GJL-200)

hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP):

250 kPa

volume refoulé max.:

17 m³/h

raccordement électrique:

câble

longueur du câble:

10 m

tension assignée (Ue):

230...240 V

nombre de phases:

3

fréquence:

50 Hz

courant nominal:

11 A

puissance électrique du moteur (P2):

3.1 kW

classe d’isolation selon IEC:

F

régime:

2900 1/min

type de réglage de vitesse:

autre

température moyenne (permanente):

0...40 °C

type raccordement côté sortie:

à bride

diamètre raccordement côté refoulement:

DN 40

diamètre raccordement côté refoulement:

40 mm

étage de pression pour raccordement de flasque sortie:

PN 6

type de raccordement côté sortie:

EN 1092-2

forme de la plage:

rond

coupant:

Oui

indice de protection (IP):

IP68

circuit de pompe:

sans

diamètre pompe:

256 mm

profondeur d’immersion:

7 m

antidéflagration:

Non

convient pour montage à sec:

Non

poids:

72.7 kg

avec protection contre la marche à sec:

Non

Les pompes dilacératrices immergées Grundfos SEG (0,9 à 4 kW) sont conçues pour pomper les eaux usées et les eaux contenant des boues. Équipées d'un broyeur breveté.