POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - SEG.40.40.2.50C 3X230-240V - 96075924


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau corps de pompe - fonte
débit volumétrique (BEP) - 331.67 m³/h
puissance électrique du moteur (P1) - 14.16 kW
classe de qualité corps de pompe - fonte GG 20 (GJL-200)
matériau de la turbine/roue de pompe - fonte
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SEG / SEG Autoadapt
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5700395597530
Réf. Sonepar
06879559753
Réf. Fournisseur
96075924
Réf. Commerciale
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
matériau corps de pompe:
fonte
débit volumétrique (BEP):
331.67 m³/h
puissance électrique du moteur (P1):
14.16 kW
classe de qualité corps de pompe:
fonte GG 20 (GJL-200)
matériau de la turbine/roue de pompe:
fonte
classe de qualité matériau hélice:
fonte GG 20 (GJL-200)
hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP):
17 kPa
volume refoulé max.:
10 m³/h
hauteur d’élévation max.:
3 m
raccordement électrique:
câble
longueur du câble:
4 m
fréquence:
50 Hz
courant nominal:
40 A
puissance électrique du moteur (P2):
45.7 kW
classe d’isolation selon IEC:
F
régime:
2830 1/min
moteur à régulation du régime:
sans
coupant:
Oui
indice de protection (IP):
IP68
avec raccord en S:
Non
diamètre pompe:
256 mm
hauteur pompe:
562 mm
convient pour montage à sec:
Non