POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - SEG.50.26.E.Ex.2.50B - 99274435


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau corps de pompe - fonte
débit volumétrique (BEP) - 220.59 m³/h
puissance électrique du moteur (P1) - 12.06 kW
classe de qualité corps de pompe - fonte GG 20 (GJL-200)
matériau de la turbine/roue de pompe - fonte
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SEG / SEG Autoadapt
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5713826396305
Réf. Sonepar
06879639630
Réf. Fournisseur
99274435
Réf. Commerciale
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
matériau corps de pompe:
fonte
débit volumétrique (BEP):
220.59 m³/h
puissance électrique du moteur (P1):
12.06 kW
classe de qualité corps de pompe:
fonte GG 20 (GJL-200)
matériau de la turbine/roue de pompe:
fonte
classe de qualité matériau hélice:
fonte GG 20 (GJL-200)
hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP):
28 kPa
volume refoulé max.:
10 m³/h
hauteur d’élévation max.:
3 m
longueur du câble:
2.6 m
courant nominal:
50 A
puissance électrique du moteur (P2):
21.3 kW
diamètre pompe:
575 mm
antidéflagration:
Non