POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - SEG.50.31.EX.2.50B - 99274387

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau corps de pompe - fonte

  • débit volumétrique (BEP) - 185.3 m³/h

  • puissance électrique du moteur (P1) - 24.34 kW

  • classe de qualité corps de pompe - fonte GG 20 (GJL-200)

  • matériau de la turbine/roue de pompe - fonte

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5713826395827

Réf. Sonepar

06879639582

Réf. Fournisseur

99274387

Réf. Commerciale

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

matériau corps de pompe:

fonte

débit volumétrique (BEP):

185.3 m³/h

puissance électrique du moteur (P1):

24.34 kW

classe de qualité corps de pompe:

fonte GG 20 (GJL-200)

matériau de la turbine/roue de pompe:

fonte

classe de qualité matériau hélice:

fonte GG 20 (GJL-200)

hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP):

31 kPa

volume refoulé max.:

10 m³/h

hauteur d’élévation max.:

3 m

longueur du câble:

3.1 m

courant nominal:

50 A

puissance électrique du moteur (P2):

23.8 kW

Les pompes dilacératrices immergées Grundfos SEG (0,9 à 4 kW) sont conçues pour pomper les eaux usées et les eaux contenant des boues. Équipées d'un broyeur breveté.