POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - Set LC 221.1.230.1.10 UNO - 98996778

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - Set LC 221.1.230.1.10 UNO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - système de régulation

  • tension de raccordement - 240...240 V

  • nombre de phases - 1

  • fréquence - 50 Hz

  • indice de protection (IP) - IP55

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5712604911129

Réf. Sonepar

06879491112

Réf. Fournisseur

98996778

Marque

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

type d'accessoire/pièce détachée:

système de régulation

tension de raccordement:

240...240 V

nombre de phases:

1

fréquence:

50 Hz

indice de protection (IP):

IP55

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

Accessoires pour systèmes de pompage Uno-, Duolift.

Les Atouts de l'article:

microprocesseur est équipé d'un affichage pour toutes les possibilités de surveillance d'une seule pompe. Le kit de commande pour Uno-/Duolift se compose d'un LC221 avec un câble secteur de 1,5 m avec prise (y compris un inverseur de phase pour moteur triphasé), un tube de pression de capteur à monter dans le réservoir de collecte et à raccorder au contrôleur par un tuyau pneumatique de 10 m. Mesure du niveau sans pièces mobiles par un capteur de pression piézorésistif analogique, enfichable à l'intérieur de l'armoire. Le niveau est contrôlé au millimètre près, comme indiqué sur l'écran. Le contrôleur est préréglé pour considérer 5 niveaux de départ différents à choisir. Tous les autres paramètres (arrêt, alarme) sont réglés en fonction du niveau de départ choisi. Le contrôleur offre une protection thermique du moteur et une surveillance du fonctionnement de la pompe. La protection thermique du moteur s'opère par des interrupteurs thermiques dans l'enroulement et, suivant le cas (par exemple, SEG) peut être connectée au contrôleur. Fonctions du contrôleur : - Marche/arrêt, permutation régulière et détection défaillance, de deux pompes à eaux usées sur la base d'un signal continu provenant d'un capteur piézo-résistif. - La protection des moteurs est assurée par disjoncteur et/ou mesure du courant ainsi que la connexion d'interrupteurs thermiques. - Protection du moteur contre la marche à sec par limitation de la durée de fonctionnement avec un fonctionnement de secours. - Test automatique 24h/24 pendant les longues périodes d'inactivité. - Sélection entre différents niveaux de démarrage. - Sélection du type de capteur connecté - Rappel des opérations d'entretien/maintenance à des intervalles de 0, 3, 6 ou 12 mois (sélectionnable). - Sélection de la réinitialisation automatique de l'alarme. - Journal des défaillances comportant jusqu'à 20 alarmes. Détermination des délais : - délai d'arrêt (temps écoulé entre le moment où le niveau d'arrêt est atteint et celui où la pompe est arrêtée) ; - temporisation de démarrage (temps écoulé entre le moment où le niveau de démarrage est atteint et le démarrage du pompage) ; - délai d'alarme (délai entre l'apparition d'un défaut et l'indication d'une alarme) pour empêcher une alarme de haut niveau se déclencher pour un débit élevé de courte durée dans le réservoir. - Mesure automatique du courant pour les indications d'alarme. - Indication de fonctionnement, type fonctionnement (automatique, manuel), durée de fonctionnement, impulsions (nombre de démarrages) - Mesure du courant moteur le plus élevé. Indication d'alarme : - Etat de la pompe (fonctionnement, défaut) - Défaut de séquence de phase et phase manquante - Panne de l'interrupteur thermique - Alerte niveau haut En standard, la LC 221 dispose de 6 sorties libres de potentiel pour : - fonctionnement de la pompe, - défaillance de la pompe, - alarme de niveau d'eau élevé, - défaut commun. 6 entrées numériques pour les fonctions suivantes : - connexion d'une réinitialisation d'alarme externe, - connexion de l'interrupteur thermique du moteur, - connexion d'une carte de capteur de pression (prémontée), - connexion d'un capteur analogique (4-20mA ou 0-5V), - connexion d'un maximum de quatre interrupteurs de niveau ou interrupteurs de pression au lieu du capteur analogique, - connexion d'un interrupteur de niveau séparé à utiliser pour la détection des inondations en dehors des Uno-/Duolift. Les stations de relevage sont souvent installées dans un puisard à l'intérieur du sous-sol - le point le plus bas du bâtiment. En cas, par exemple, d'infiltration d'eau souterraine ou de rupture d'une conduite d'eau, une alarme sera indiquée par le contrôleur. Installation: Plage température ambiante:0 .. 40 °C Donnée électrique: Fréquence d'alimentation:50 / 60 Hz Tension nominale:1 x 220-240V V Méthode de démarrage:direct Indice de protection (IEC 3