POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - Set LC 221.2.400.3.4 DUO - 98996794

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - Set LC 221.2.400.3.4 DUO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - système de régulation

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

UNOLIFT /DUOLIFT Accessoires

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

5712604911181

Réf. Sonepar

06879491118

Réf. Fournisseur

98996794

Marque

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

type d'accessoire/pièce détachée:

système de régulation

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

Accessoires pour systèmes de pompage Uno-, Duolift.

Les Atouts de l'article:

LC 221.2.400.3.4 Un contrôleur LC221.2 avec microprocesseur est équipé d'un écran pour la surveillance de deux pompes. Le kit de commande pour Uno-/Duolift se compose d'un LC221 avec un câble secteur de 1,5 m avec prise (y compris un inverseur de phase pour moteur triphasé), un capteur de pression pneumatique à monter dans le réservoir de collecte de 10 m. Mesure du niveau sans flotteurs mobiles dans le réservoir des eaux usées, à l'aide d'un capteur de pression piézorésistif analogique, enfichable dans le coffret. Le niveau est contrôlé au millimètre près, comme indiqué sur l'écran. Le contrôleur est préréglé pour considérer 5 niveaux de démarrage différents au choix. Tous les autres paramètres (arrêt, alarme, démarrage P2) sont réglés en fonction du niveau de démarrage choisi. Le contrôleur assure une protection thermique du moteur et une surveillance du fonctionnement de la pompe. La protection thermique du moteur est assurée par la présence d'interrupteurs thermiques dans l'enroulement qui dans le cas des pompes SEG peut être reliée au contrôleur. Fonctions du contrôleur : - Marche/arrêt, basculement régulier et selon défaillance, de deux pompes de relevage sur la base d'un signal continu provenant d'un capteur piézo-résistif. - La protection des moteurs est assurée par disjoncteur et/ou mesure du courant et ainsi que par la connexion d'interrupteurs thermiques. - Protection du moteur contre la marche à sec avec durée de fonctionnement limitée et tentatives de redémarrage. - Test automatique toutes les 24h pendant les longues périodes d'inactivité. - Sélection entre différents niveaux de démarrage. - Sélection du type de capteur connecté. - Activation de l'affichage de rappel d'entretien/maintenance avec intervalles au choix de 0, 3, 6 ou 12 mois. - Activation de la réinitialisation automatique de l'alarme. - Un journal des défaillances comportant jusqu'à 20 alarmes. Réglage des délais : - Délai d'arrêt (temps écoulé entre le moment où le niveau d'arrêt est atteint et celui où la pompe est arrêtée). - Démarrage différé (temps écoulé après l'atteinte du niveau de démarrage). - Temporisation d'alarme (délai entre l'apparition d'un défaut et l'indication d'une alarme), en cas de débit temporairement élevé dans le réservoir susceptible de déclencher une alarme haut niveau de courte durée. - Mesure automatique du courant pour les indications d'alarme. - Indications du mode de fonctionnement (automatique, manuel), de la durée de fonctionnement, des impulsions (nombre de démarrages) et du courant moteur mesuré le plus élevé. Type d'alarme : - Etat de la pompe (fonctionnement, défaut) - Défaut de séquence de phase et phase manquante - Panne de l'interrupteur thermique - Alerte niveau haut. En standard, le LC 221 dispose de 6 sorties libres de potentiel pour : fonctionnement de la pompe, défaillance de la pompe, alarme de niveau d'eau élevé, défaut commun. Il dispose de 6 entrées numériques pour les fonctions suivantes : - connexion d'une réinitialisation d'alarme externe, - connexion de l'interrupteur thermique du moteur, - connexion d'une carte de capteur de pression (prémontée), - connexion d'un capteur analogique (4-20mA ou 0-5V), - connexion d'un maximum de quatre interrupteurs de niveau ou interrupteurs de pression au lieu du capteur analogique, - connexion d'un interrupteur de niveau séparé à utiliser pour la détection de l'eau en dehors du poste de relevage. Exemple pour les Uno-/Duolift, installées dans un puisard à l'intérieur d'un bâtiment en sous-sol. En cas, par exemple, d'infiltration d'eau souterraine ou de rupture d'une conduite d'eau, une alarme sera indiquée par le contrôleur. Installation: Plage température ambiante:0 .. 40 °C Donnée électrique: Fréquence d'alimentation:50 / 60 Hz Tension nominale:3 x 380-415V V Méthode de démarrage:direct Indice de protection (IEC 34-5):IP55 Autres: Poids net:3.89 kg Poid