POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - SEV.100.100.30.4.50D.R - 96889343

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - SEV.100.100.30.4.50D.R

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du boitier moteur - fonte

  • débit volumétrique (BEP) - 6 m³/h

  • hauteur d’élévation max. - 11.5 m

  • pression de travail max. - 7.8 bar

  • puissance électrique du moteur (P1) - 115 kW

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5700312864592

Réf. Sonepar

06879286459

Réf. Fournisseur

96889343

Réf. Commerciale

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

matériau du boitier moteur:

fonte

débit volumétrique (BEP):

6 m³/h

hauteur d’élévation max.:

11.5 m

pression de travail max.:

7.8 bar

puissance électrique du moteur (P1):

115 kW

qualité du matériau du boitier moteur:

fonte GG 25 (GJL-250)

matériau corps de pompe:

acier inoxydable

classe de qualité corps de pompe:

acier inoxydable RVS 316 (1.4408)

volume refoulé max.:

10 m³/h

raccordement électrique:

câble

longueur du câble:

10 m

fréquence:

50 Hz

courant nominal:

69.51 A

puissance électrique du moteur (P2):

10.6 kW

classe d’isolation selon IEC:

F

régime:

3.7 1/min

diamètre raccordement côté refoulement:

DN 100

dimension max. pièces fixes:

100 mm

coupant:

Non

indice de protection (IP):

IP68

circuit de pompe:

sans

diamètre pompe:

134 mm

hauteur pompe:

7 mm

antidéflagration:

Oui

convient pour montage à sec:

Oui

Les pompes de relevage immergées Grundfos SEV (1.1-11 kW) sont équipées d'une roue SuperVortex. La section de passage à travers la pompe varie de 50 à 100 mm en fonction de la taille.