POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - SEV.65.65.40.2.51D - 96047729

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - SEV.65.65.40.2.51D

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du boitier moteur - fonte

  • débit volumétrique (BEP) - 6 m³/h

  • hauteur d’élévation max. - 29.5 m

  • pression de travail max. - 8.6 bar

  • puissance électrique du moteur (P1) - 60 kW

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5700395061437

Réf. Sonepar

06879506143

Réf. Fournisseur

96047729

Réf. Commerciale

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

matériau du boitier moteur:

fonte

débit volumétrique (BEP):

6 m³/h

hauteur d’élévation max.:

29.5 m

pression de travail max.:

8.6 bar

puissance électrique du moteur (P1):

60 kW

qualité du matériau du boitier moteur:

fonte GG 25 (GJL-250)

matériau corps de pompe:

fonte

classe de qualité corps de pompe:

fonte GG 25 (GJL-250)

volume refoulé max.:

10 m³/h

raccordement électrique:

câble

longueur du câble:

10 m

fréquence:

50 Hz

courant nominal:

155.89 A

puissance électrique du moteur (P2):

29.6 kW

classe d’isolation selon IEC:

F

régime:

4.8 1/min

diamètre raccordement côté refoulement:

DN 65

dimension max. pièces fixes:

65 mm

coupant:

Non

indice de protection (IP):

IP68

circuit de pompe:

sans

diamètre pompe:

106 mm

hauteur pompe:

7 mm

antidéflagration:

Oui

convient pour montage à sec:

Oui

Les pompes de relevage immergées Grundfos SEV (1.1-11 kW) sont équipées d'une roue SuperVortex. La section de passage à travers la pompe varie de 50 à 100 mm en fonction de la taille.