POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - SEV.80.100.40.2.51D - 96780684

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - SEV.80.100.40.2.51D

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du boitier moteur - fonte

  • débit volumétrique (BEP) - 6 m³/h

  • pression de travail max. - 8.6 bar

  • puissance électrique du moteur (P1) - 80 kW

  • qualité du matériau du boitier moteur - fonte GG 25 (GJL-250)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5700310145419

Réf. Sonepar

06879014541

Réf. Fournisseur

96780684

Réf. Commerciale

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

matériau du boitier moteur:

fonte

débit volumétrique (BEP):

6 m³/h

pression de travail max.:

8.6 bar

puissance électrique du moteur (P1):

80 kW

qualité du matériau du boitier moteur:

fonte GG 25 (GJL-250)

matériau corps de pompe:

fonte

classe de qualité corps de pompe:

fonte GG 25 (GJL-250)

volume refoulé max.:

10 m³/h

courant nominal:

125.49 A

puissance électrique du moteur (P2):

21.6 kW

régime:

4.8 1/min

diamètre pompe:

104 mm

hauteur pompe:

7 mm

antidéflagration:

Oui