POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - SEV.80.80.110.2.51D.Q - 97637765


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du boitier moteur - fonte
débit volumétrique (BEP) - 6 m³/h
hauteur d’élévation max. - 43.5 m
pression de travail max. - 21.7 bar
puissance électrique du moteur (P1) - 90 kW
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SEV (1-11kW)
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5700310013701
Réf. Sonepar
06879001370
Réf. Fournisseur
97637765
Réf. Commerciale
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
matériau du boitier moteur:
fonte
débit volumétrique (BEP):
6 m³/h
hauteur d’élévation max.:
43.5 m
pression de travail max.:
21.7 bar
puissance électrique du moteur (P1):
90 kW
qualité du matériau du boitier moteur:
fonte GG 25 (GJL-250)
matériau corps de pompe:
fonte
classe de qualité corps de pompe:
fonte GG 25 (GJL-250)
hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP):
937 kPa
volume refoulé max.:
10 m³/h
raccordement électrique:
câble
longueur du câble:
90 m
fréquence:
50 Hz
courant nominal:
284.75 A
puissance électrique du moteur (P2):
43.6 kW
classe d’isolation selon IEC:
F
régime:
12.6 1/min
diamètre raccordement côté refoulement:
DN 80
dimension max. pièces fixes:
80 mm
coupant:
Non
indice de protection (IP):
IP68
circuit de pompe:
sans
diamètre pompe:
123 mm
hauteur pompe:
7 mm
antidéflagration:
Oui
convient pour montage à sec:
Oui