POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - SEV.80.80.130.2.52H.N.51D.A - 99774605

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du boitier moteur - fonte
débit volumétrique (BEP) - 8 m³/h
hauteur d’élévation max. - 394 m
pression de travail max. - 26 bar
puissance électrique du moteur (P1) - 137 kW
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SEV (9-30KW)
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5713834084683
Réf. Sonepar
06879408468
Réf. Fournisseur
99774605
Réf. Commerciale
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
matériau du boitier moteur:
fonte
débit volumétrique (BEP):
8 m³/h
hauteur d’élévation max.:
394 m
pression de travail max.:
26 bar
puissance électrique du moteur (P1):
137 kW
qualité du matériau du boitier moteur:
fonte GG 25 (GJL-250)
matériau corps de pompe:
fonte
classe de qualité corps de pompe:
fonte GG 25 (GJL-250)
hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP):
60.8 kPa
volume refoulé max.:
10 m³/h
courant nominal:
291.18 A
puissance électrique du moteur (P2):
42 kW
régime:
15.2 1/min
diamètre pompe:
1137 mm
hauteur pompe:
20 mm
antidéflagration:
Oui