POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - SEV.80.80.40.2.51D - 96047829

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du boitier moteur - fonte
débit volumétrique (BEP) - 6 m³/h
pression de travail max. - 8.6 bar
puissance électrique du moteur (P1) - 80 kW
qualité du matériau du boitier moteur - fonte GG 25 (GJL-250)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SEV (1-11kW)
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5700395071276
Réf. Sonepar
06879507127
Réf. Fournisseur
96047829
Marque
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
matériau du boitier moteur:
fonte
débit volumétrique (BEP):
6 m³/h
pression de travail max.:
8.6 bar
puissance électrique du moteur (P1):
80 kW
qualité du matériau du boitier moteur:
fonte GG 25 (GJL-250)
matériau corps de pompe:
fonte
classe de qualité corps de pompe:
fonte GG 25 (GJL-250)
volume refoulé max.:
10 m³/h
courant nominal:
125.49 A
puissance électrique du moteur (P2):
23.2 kW
régime:
4.8 1/min
diamètre pompe:
104 mm
hauteur pompe:
7 mm
antidéflagration:
Oui


