POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - SEV.80.80.40.4.51D - 96047797


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du boitier moteur - fonte
débit volumétrique (BEP) - 6 m³/h
pression de travail max. - 10 bar
puissance électrique du moteur (P1) - 90 kW
qualité du matériau du boitier moteur - fonte GG 25 (GJL-250)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SEV (1-11kW)
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5700395070347
Réf. Sonepar
06879507034
Réf. Fournisseur
96047797
Réf. Commerciale
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
matériau du boitier moteur:
fonte
débit volumétrique (BEP):
6 m³/h
pression de travail max.:
10 bar
puissance électrique du moteur (P1):
90 kW
qualité du matériau du boitier moteur:
fonte GG 25 (GJL-250)
matériau corps de pompe:
fonte
classe de qualité corps de pompe:
fonte GG 25 (GJL-250)
volume refoulé max.:
10 m³/h
courant nominal:
108.83 A
puissance électrique du moteur (P2):
17.1 kW
régime:
4.9 1/min
diamètre pompe:
104 mm
hauteur pompe:
7 mm
antidéflagration:
Oui