POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - SL.56L.215.6.51D.300 - 92732340

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du boitier moteur - fonte
pression de travail max. - 50.5 bar
puissance électrique du moteur (P1) - 1347.35 kW
qualité du matériau du boitier moteur - fonte GG 25 (GJL-250)
matériau corps de pompe - fonte
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SL Open S-tube (18.5-63kW)
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5715118808466
Réf. Sonepar
06879880846
Réf. Fournisseur
92732340
Réf. Commerciale
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
matériau du boitier moteur:
fonte
pression de travail max.:
50.5 bar
puissance électrique du moteur (P1):
1347.35 kW
qualité du matériau du boitier moteur:
fonte GG 25 (GJL-250)
matériau corps de pompe:
fonte
classe de qualité corps de pompe:
fonte GG 25 (GJL-250)
volume refoulé max.:
10 m³/h
courant nominal:
88.43 A
puissance électrique du moteur (P2):
18 kW
régime:
23.4 1/min
diamètre pompe:
941.3 mm