POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - SL.56L.245.6.51D.300 - 92732342
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du boitier moteur - fonte
pression de travail max. - 54.5 bar
puissance électrique du moteur (P1) - 1429.95 kW
qualité du matériau du boitier moteur - fonte GG 25 (GJL-250)
matériau corps de pompe - fonte
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SL Open S-tube (18.5-63kW)
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5715118808480
Réf. Sonepar
06879880848
Réf. Fournisseur
92732342
Marque
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
matériau du boitier moteur:
fonte
pression de travail max.:
54.5 bar
puissance électrique du moteur (P1):
1429.95 kW
qualité du matériau du boitier moteur:
fonte GG 25 (GJL-250)
matériau corps de pompe:
fonte
classe de qualité corps de pompe:
fonte GG 25 (GJL-250)
volume refoulé max.:
10 m³/h
courant nominal:
95 A
puissance électrique du moteur (P2):
19.3 kW
régime:
26.5 1/min
diamètre pompe:
942.1 mm


