POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - SL.56M.210.4.51D.200 - 92732297

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du boitier moteur - fonte
pression de travail max. - 51 bar
puissance électrique du moteur (P1) - 793.06 kW
qualité du matériau du boitier moteur - fonte GG 25 (GJL-250)
matériau corps de pompe - fonte
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SL Open S-tube (18.5-63kW)
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5715118808008
Réf. Sonepar
06879880800
Réf. Fournisseur
92732297
Réf. Commerciale
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
matériau du boitier moteur:
fonte
pression de travail max.:
51 bar
puissance électrique du moteur (P1):
793.06 kW
qualité du matériau du boitier moteur:
fonte GG 25 (GJL-250)
matériau corps de pompe:
fonte
classe de qualité corps de pompe:
fonte GG 25 (GJL-250)
volume refoulé max.:
10 m³/h
courant nominal:
128.34 A
puissance électrique du moteur (P2):
26.1 kW
régime:
23 1/min
diamètre pompe:
738.8 mm