POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - SL.56M.320.4.51D.200 - 92732323

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - SL.56M.320.4.51D.200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du boitier moteur - fonte

  • pression de travail max. - 65 bar

  • puissance électrique du moteur (P1) - 942.12 kW

  • qualité du matériau du boitier moteur - fonte GG 25 (GJL-250)

  • matériau corps de pompe - fonte

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

SL Open S-tube (18.5-63kW)

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

5715118808275

Réf. Sonepar

06879880827

Réf. Fournisseur

92732323

Réf. Commerciale

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

matériau du boitier moteur:

fonte

pression de travail max.:

65 bar

puissance électrique du moteur (P1):

942.12 kW

qualité du matériau du boitier moteur:

fonte GG 25 (GJL-250)

matériau corps de pompe:

fonte

classe de qualité corps de pompe:

fonte GG 25 (GJL-250)

volume refoulé max.:

10 m³/h

courant nominal:

168.34 A

puissance électrique du moteur (P2):

32.9 kW

régime:

34.5 1/min

diamètre pompe:

746 mm

Les pompes Grundfos SE/SL immergées ou installées en fosse sèche (taille de châssis 56) sont équipées d'une roue S-tube® ouverte (SE et SL). Ces pompes sont conçues pour tous les types d'eaux usées.