Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - SL1.100.100.55.EX.4.51D.C - 98626649

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - SL1.100.100.55.EX.4.51D.C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du boitier moteur - fonte

  • débit volumétrique (BEP) - 1463 m³/h

  • hauteur d’élévation max. - 149.06 m

  • pression de travail max. - 438 bar

  • puissance électrique du moteur (P1) - 6.3 kW

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5711498476790

Réf. Sonepar

06879847679

Réf. Fournisseur

98626649

Réf. Commerciale

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

matériau du boitier moteur:

fonte

débit volumétrique (BEP):

1463 m³/h

hauteur d’élévation max.:

149.06 m

pression de travail max.:

438 bar

puissance électrique du moteur (P1):

6.3 kW

matériau corps de pompe:

fonte

classe de qualité corps de pompe:

fonte GG 25 (GJL-250)

volume refoulé max.:

10 m³/h

raccordement électrique:

câble

longueur du câble:

10 m

nombre de phases:

100

fréquence:

50 Hz

courant nominal:

10.9 A

puissance électrique du moteur (P2):

19.3 kW

classe d’isolation selon IEC:

H

régime:

1463 1/min

diamètre raccordement côté refoulement:

DN 100

dimension max. pièces fixes:

100 mm

coupant:

Non

indice de protection (IP):

IP68

circuit de pompe:

sans

diamètre pompe:

438 mm

hauteur pompe:

762 mm

convient pour montage à sec:

Non

Les pompes de relevage immergées Grundfos SL (1.1-11 kW) sont équipées d'une roue S-tube®. La section de passage à travers la pompe varie de 50 à 100 mm en fonction de la taille.