POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - SL1.100.100.75.4.51D.C - 98626067


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du boitier moteur - fonte
débit volumétrique (BEP) - 6 m³/h
hauteur d’élévation max. - 20.7 m
pression de travail max. - 14.4 bar
puissance électrique du moteur (P1) - 292 kW
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SL1 (1.5 - 7.5kW)
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5711498465633
Réf. Sonepar
06879626067
Réf. Fournisseur
98626067
Réf. Commerciale
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
matériau du boitier moteur:
fonte
débit volumétrique (BEP):
6 m³/h
hauteur d’élévation max.:
20.7 m
pression de travail max.:
14.4 bar
puissance électrique du moteur (P1):
292 kW
qualité du matériau du boitier moteur:
fonte GG 25 (GJL-250)
matériau corps de pompe:
fonte
classe de qualité corps de pompe:
fonte GG 25 (GJL-250)
matériau de la turbine/roue de pompe:
fonte
classe de qualité matériau hélice:
fonte GG 25 (GJL-250)
hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP):
112.26 kPa
volume refoulé max.:
10 m³/h
raccordement électrique:
câble
longueur du câble:
10 m
tension assignée (Ue):
380...415 V
nombre de phases:
3
fréquence:
50 Hz
courant nominal:
112.26 A
puissance électrique du moteur (P2):
19.5 kW
classe d’isolation selon IEC:
H
régime:
8.4 1/min
moteur à régulation du régime:
sans
température moyenne (permanente):
0...40 °C
température ambiante:
0...40 °C
type raccordement côté sortie:
à bride
diamètre raccordement côté refoulement:
DN 100
diamètre raccordement côté refoulement:
100 mm
étage de pression pour raccordement de flasque sortie:
10
type de raccordement côté sortie:
EN 1092-2
forme de la plage:
rond
dimension max. pièces fixes:
100 mm
coupant:
Non
mode de fonctionnement nominal:
S3
indice de protection (IP):
IP68
circuit de pompe:
sans
diamètre pompe:
827 mm
hauteur pompe:
7 mm
profondeur d’immersion:
20 m
antidéflagration:
Non
convient pour montage à sec:
Non
poids:
195.2 kg
avec protection contre la marche à sec:
Oui