POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - SL1.110.200.170.4.52M.N.51D.A - 99776542

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du boitier moteur - fonte
débit volumétrique (BEP) - 8 m³/h
pression de travail max. - 37 bar
puissance électrique du moteur (P1) - 450 kW
qualité du matériau du boitier moteur - fonte GG 25 (GJL-250)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SL 1 (9-30KW)
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5713834113741
Réf. Sonepar
06879411374
Réf. Fournisseur
99776542
Réf. Commerciale
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
matériau du boitier moteur:
fonte
débit volumétrique (BEP):
8 m³/h
pression de travail max.:
37 bar
puissance électrique du moteur (P1):
450 kW
qualité du matériau du boitier moteur:
fonte GG 25 (GJL-250)
matériau corps de pompe:
fonte
classe de qualité corps de pompe:
fonte GG 25 (GJL-250)
volume refoulé max.:
10 m³/h
courant nominal:
142.16 A
puissance électrique du moteur (P2):
19 kW
régime:
19.3 1/min
diamètre pompe:
1196 mm
hauteur pompe:
20 mm
antidéflagration:
Non