POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - SL1.110.200.200.4.52M.N.51D.A - 99776598

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du boitier moteur - fonte
débit volumétrique (BEP) - 8 m³/h
pression de travail max. - 41 bar
puissance électrique du moteur (P1) - 500 kW
qualité du matériau du boitier moteur - fonte GG 25 (GJL-250)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SL 1 (9-30KW)
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5713834114694
Réf. Sonepar
06879411469
Réf. Fournisseur
99776598
Réf. Commerciale
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
matériau du boitier moteur:
fonte
débit volumétrique (BEP):
8 m³/h
pression de travail max.:
41 bar
puissance électrique du moteur (P1):
500 kW
qualité du matériau du boitier moteur:
fonte GG 25 (GJL-250)
matériau corps de pompe:
fonte
classe de qualité corps de pompe:
fonte GG 25 (GJL-250)
volume refoulé max.:
10 m³/h
courant nominal:
151.96 A
puissance électrique du moteur (P2):
21 kW
régime:
22.7 1/min
diamètre pompe:
1196 mm
hauteur pompe:
20 mm
antidéflagration:
Non