POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - SL1.50.65.09.E.Ex.2.1.502 - 96878452

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du boitier moteur - fonte
débit volumétrique (BEP) - 6 m³/h
hauteur d’élévation max. - 11.5 m
pression de travail max. - 6.1 bar
puissance électrique du moteur (P1) - 50 kW
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SL 1 / SL 1 AUTOADAPT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5700312550303
Réf. Sonepar
06879255030
Réf. Fournisseur
96878452
Marque
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
matériau du boitier moteur:
fonte
débit volumétrique (BEP):
6 m³/h
hauteur d’élévation max.:
11.5 m
pression de travail max.:
6.1 bar
puissance électrique du moteur (P1):
50 kW
qualité du matériau du boitier moteur:
fonte GG 20 (GJL-200)
matériau corps de pompe:
fonte
classe de qualité corps de pompe:
fonte GG 20 (GJL-200)
volume refoulé max.:
10 m³/h
raccordement électrique:
câble
longueur du câble:
10 m
fréquence:
50 Hz
courant nominal:
51.57 A
puissance électrique du moteur (P2):
11.1 kW
classe d’isolation selon IEC:
F
régime:
1.3 1/min
diamètre raccordement côté refoulement:
DN 65
dimension max. pièces fixes:
50 mm
coupant:
Non
indice de protection (IP):
IP68
circuit de pompe:
sans
diamètre pompe:
544 mm
hauteur pompe:
7 mm
antidéflagration:
Non
convient pour montage à sec:
Non


