POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - SL1.50.65.11.E.2.50B - 96878455

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - SL1.50.65.11.E.2.50B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du boitier moteur - fonte

  • débit volumétrique (BEP) - 6 m³/h

  • hauteur d’élévation max. - 15.8 m

  • pression de travail max. - 3.1 bar

  • puissance électrique du moteur (P1) - 50 kW

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

5700312550334

Réf. Sonepar

06879255033

Réf. Fournisseur

96878455

Marque

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

matériau du boitier moteur:

fonte

débit volumétrique (BEP):

6 m³/h

hauteur d’élévation max.:

15.8 m

pression de travail max.:

3.1 bar

puissance électrique du moteur (P1):

50 kW

qualité du matériau du boitier moteur:

fonte GG 20 (GJL-200)

matériau corps de pompe:

fonte

classe de qualité corps de pompe:

fonte GG 20 (GJL-200)

volume refoulé max.:

10 m³/h

raccordement électrique:

câble

longueur du câble:

10 m

fréquence:

50 Hz

courant nominal:

64.61 A

puissance électrique du moteur (P2):

12.6 kW

classe d’isolation selon IEC:

F

régime:

1.6 1/min

diamètre raccordement côté refoulement:

DN 65

dimension max. pièces fixes:

50 mm

coupant:

Non

indice de protection (IP):

IP68

circuit de pompe:

sans

diamètre pompe:

544 mm

hauteur pompe:

7 mm

antidéflagration:

Non

convient pour montage à sec:

Non

Les pompes de relevage immergées Grundfos SL (1.1-11 kW) sont équipées d'une roue S-tube®. La section de passage à travers la pompe varie de 50 à 100 mm en fonction de la taille.