POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - SL1.50.65.22.EX.2.50D.C - 98626698


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du boitier moteur - fonte
débit volumétrique (BEP) - 49.13 m³/h
hauteur d’élévation max. - 18.9 m
puissance électrique du moteur (P1) - 2.9 kW
matériau corps de pompe - fonte
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SL1 (1.5 - 7.5kW)
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5711498477773
Réf. Sonepar
06879847777
Réf. Fournisseur
98626698
Réf. Commerciale
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
matériau du boitier moteur:
fonte
débit volumétrique (BEP):
49.13 m³/h
hauteur d’élévation max.:
18.9 m
puissance électrique du moteur (P1):
2.9 kW
matériau corps de pompe:
fonte
classe de qualité corps de pompe:
fonte GG 25 (GJL-250)
volume refoulé max.:
75 m³/h
raccordement électrique:
câble
longueur du câble:
10 m
fréquence:
50 Hz
courant nominal:
4.7 A
puissance électrique du moteur (P2):
2.2 kW
classe d’isolation selon IEC:
H
régime:
2900 1/min
diamètre raccordement côté refoulement:
DN 65
dimension max. pièces fixes:
50 mm
coupant:
Non
indice de protection (IP):
IP68
circuit de pompe:
sans
diamètre pompe:
321 mm
hauteur pompe:
641 mm
convient pour montage à sec:
Non