POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - SL1.80.80.75.4.50D.C - 98626032
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du boitier moteur - fonte
débit volumétrique (BEP) - 6 m³/h
pression de travail max. - 14.4 bar
puissance électrique du moteur (P1) - 198 kW
qualité du matériau du boitier moteur - fonte GG 25 (GJL-250)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SL1 (1.5 - 7.5kW)
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5711498464933
Réf. Sonepar
06879846493
Réf. Fournisseur
98626032
Marque
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
matériau du boitier moteur:
fonte
débit volumétrique (BEP):
6 m³/h
pression de travail max.:
14.4 bar
puissance électrique du moteur (P1):
198 kW
qualité du matériau du boitier moteur:
fonte GG 25 (GJL-250)
matériau corps de pompe:
fonte
classe de qualité corps de pompe:
fonte GG 25 (GJL-250)
volume refoulé max.:
10 m³/h
courant nominal:
145.89 A
puissance électrique du moteur (P2):
23.6 kW
régime:
8.4 1/min
diamètre pompe:
818 mm
hauteur pompe:
7 mm
antidéflagration:
Non


