POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - SLV.100.100.55.4.51D.C - 98626031

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - SLV.100.100.55.4.51D.C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du boitier moteur - fonte

  • débit volumétrique (BEP) - 6 m³/h

  • hauteur d’élévation max. - 17.2 m

  • pression de travail max. - 10.9 bar

  • puissance électrique du moteur (P1) - 130 kW

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5711498464919

Réf. Sonepar

06879626031

Réf. Fournisseur

98626031

Réf. Commerciale

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

matériau du boitier moteur:

fonte

débit volumétrique (BEP):

6 m³/h

hauteur d’élévation max.:

17.2 m

pression de travail max.:

10.9 bar

puissance électrique du moteur (P1):

130 kW

qualité du matériau du boitier moteur:

fonte GG 25 (GJL-250)

matériau corps de pompe:

fonte

classe de qualité corps de pompe:

fonte GG 25 (GJL-250)

volume refoulé max.:

10 m³/h

raccordement électrique:

câble

longueur du câble:

10 m

fréquence:

50 Hz

courant nominal:

112.55 A

puissance électrique du moteur (P2):

17.2 kW

classe d’isolation selon IEC:

H

régime:

6.3 1/min

diamètre raccordement côté refoulement:

DN 100

dimension max. pièces fixes:

100 mm

coupant:

Non

indice de protection (IP):

IP68

circuit de pompe:

sans

diamètre pompe:

766 mm

hauteur pompe:

7 mm

antidéflagration:

Non

convient pour montage à sec:

Non

Les pompes de relevage immergées Grundfos SLV (1.1-11 kW) sont équipées d'une roue SuperVortex. La section de passage à travers la pompe varie de 50 à 100 mm en fonction de la taille.