POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - SLV.100.100.75.EX.4.51D.C - 98626691

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - SLV.100.100.75.EX.4.51D.C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du boitier moteur - fonte

  • débit volumétrique (BEP) - 91.35 m³/h

  • hauteur d’élévation max. - 19.9 m

  • puissance électrique du moteur (P1) - 8.4 kW

  • matériau corps de pompe - fonte

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5711498477636

Réf. Sonepar

06879847763

Réf. Fournisseur

98626691

Réf. Commerciale

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

matériau du boitier moteur:

fonte

débit volumétrique (BEP):

91.35 m³/h

hauteur d’élévation max.:

19.9 m

puissance électrique du moteur (P1):

8.4 kW

matériau corps de pompe:

fonte

classe de qualité corps de pompe:

fonte GG 25 (GJL-250)

volume refoulé max.:

145 m³/h

raccordement électrique:

câble

longueur du câble:

10 m

fréquence:

50 Hz

courant nominal:

14.4 A

puissance électrique du moteur (P2):

7.5 kW

classe d’isolation selon IEC:

H

régime:

1462 1/min

diamètre raccordement côté refoulement:

DN 100

dimension max. pièces fixes:

100 mm

coupant:

Non

indice de protection (IP):

IP68

circuit de pompe:

sans

diamètre pompe:

413 mm

hauteur pompe:

842 mm

convient pour montage à sec:

Non

Les pompes de relevage immergées Grundfos SLV (1.1-11 kW) sont équipées d'une roue SuperVortex. La section de passage à travers la pompe varie de 50 à 100 mm en fonction de la taille.