Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - SLV.65.65.09.E.2.50B - 96878475

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - SLV.65.65.09.E.2.50B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du boitier moteur - fonte

  • débit volumétrique (BEP) - 6 m³/h

  • hauteur d’élévation max. - 6.5 m

  • pression de travail max. - 2.8 bar

  • puissance électrique du moteur (P1) - 22 kW

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5700312550778

Réf. Sonepar

06879255077

Réf. Fournisseur

96878475

Marque

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

matériau du boitier moteur:

fonte

débit volumétrique (BEP):

6 m³/h

hauteur d’élévation max.:

6.5 m

pression de travail max.:

2.8 bar

puissance électrique du moteur (P1):

22 kW

qualité du matériau du boitier moteur:

fonte GG 20 (GJL-200)

matériau corps de pompe:

fonte

classe de qualité corps de pompe:

fonte GG 20 (GJL-200)

volume refoulé max.:

10 m³/h

raccordement électrique:

câble

longueur du câble:

10 m

fréquence:

50 Hz

courant nominal:

35.1 A

puissance électrique du moteur (P2):

7 kW

classe d’isolation selon IEC:

F

régime:

1.4 1/min

diamètre raccordement côté refoulement:

DN 65

dimension max. pièces fixes:

65 mm

coupant:

Non

indice de protection (IP):

IP68

circuit de pompe:

sans

diamètre pompe:

565 mm

hauteur pompe:

7 mm

antidéflagration:

Non

convient pour montage à sec:

Non

Les pompes de relevage immergées Grundfos SLV (1.1-11 kW) sont équipées d'une roue SuperVortex. La section de passage à travers la pompe varie de 50 à 100 mm en fonction de la taille.