POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - SLV.65.65.22.2.50E.C - 98625855


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du boitier moteur - fonte
débit volumétrique (BEP) - 6 m³/h
pression de travail max. - 8.1 bar
puissance électrique du moteur (P1) - 45 kW
qualité du matériau du boitier moteur - fonte GG 25 (GJL-250)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SLV (1.1 - 11kW)
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5711498459465
Réf. Sonepar
06879845946
Réf. Fournisseur
98625855
Réf. Commerciale
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
matériau du boitier moteur:
fonte
débit volumétrique (BEP):
6 m³/h
pression de travail max.:
8.1 bar
puissance électrique du moteur (P1):
45 kW
qualité du matériau du boitier moteur:
fonte GG 25 (GJL-250)
matériau corps de pompe:
fonte
classe de qualité corps de pompe:
fonte GG 25 (GJL-250)
volume refoulé max.:
10 m³/h
courant nominal:
109.12 A
puissance électrique du moteur (P2):
18.6 kW
régime:
2.9 1/min
diamètre pompe:
684 mm
hauteur pompe:
7 mm
antidéflagration:
Non