POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - SLV.65.65.22.EX.2.50D.C - 98626606

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - SLV.65.65.22.EX.2.50D.C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du boitier moteur - fonte

  • débit volumétrique (BEP) - 24.52 m³/h

  • hauteur d’élévation max. - 18 m

  • puissance électrique du moteur (P1) - 2.9 kW

  • matériau corps de pompe - fonte

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5711498475939

Réf. Sonepar

06879847593

Réf. Fournisseur

98626606

Réf. Commerciale

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

matériau du boitier moteur:

fonte

débit volumétrique (BEP):

24.52 m³/h

hauteur d’élévation max.:

18 m

puissance électrique du moteur (P1):

2.9 kW

matériau corps de pompe:

fonte

classe de qualité corps de pompe:

fonte GG 25 (GJL-250)

volume refoulé max.:

45 m³/h

raccordement électrique:

câble

longueur du câble:

10 m

fréquence:

50 Hz

courant nominal:

4.7 A

puissance électrique du moteur (P2):

2.2 kW

classe d’isolation selon IEC:

H

régime:

2900 1/min

diamètre raccordement côté refoulement:

DN 65

dimension max. pièces fixes:

65 mm

coupant:

Non

indice de protection (IP):

IP68

circuit de pompe:

sans

diamètre pompe:

321 mm

hauteur pompe:

684 mm

convient pour montage à sec:

Non

Les pompes de relevage immergées Grundfos SLV (1.1-11 kW) sont équipées d'une roue SuperVortex. La section de passage à travers la pompe varie de 50 à 100 mm en fonction de la taille.