POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - SLV.65.65.30.A.EX.2.50D.C - 98626388

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - SLV.65.65.30.A.EX.2.50D.C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du boitier moteur - fonte

  • débit volumétrique (BEP) - 6 m³/h

  • hauteur d’élévation max. - 22.3 m

  • pression de travail max. - 6.4 bar

  • puissance électrique du moteur (P1) - 45 kW

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5711498471597

Réf. Sonepar

06879847159

Réf. Fournisseur

98626388

Réf. Commerciale

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

matériau du boitier moteur:

fonte

débit volumétrique (BEP):

6 m³/h

hauteur d’élévation max.:

22.3 m

pression de travail max.:

6.4 bar

puissance électrique du moteur (P1):

45 kW

qualité du matériau du boitier moteur:

fonte GG 25 (GJL-250)

matériau corps de pompe:

fonte

classe de qualité corps de pompe:

fonte GG 25 (GJL-250)

hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP):

684 kPa

volume refoulé max.:

10 m³/h

raccordement électrique:

câble

longueur du câble:

10 m

nombre de phases:

93.6

fréquence:

50 Hz

courant nominal:

121.77 A

puissance électrique du moteur (P2):

23.3 kW

classe d’isolation selon IEC:

H

régime:

3.8 1/min

diamètre raccordement côté refoulement:

DN 65

dimension max. pièces fixes:

65 mm

coupant:

Non

indice de protection (IP):

IP68

circuit de pompe:

sans

diamètre pompe:

684 mm

hauteur pompe:

7 mm

antidéflagration:

Non

convient pour montage à sec:

Non

Les pompes de relevage immergées Grundfos SLV (1.1-11 kW) sont équipées d'une roue SuperVortex. La section de passage à travers la pompe varie de 50 à 100 mm en fonction de la taille.