POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - SLV.65.65.30.EX.2.50D.C - 98626604


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du boitier moteur - fonte
débit volumétrique (BEP) - 28.91 m³/h
hauteur d’élévation max. - 22.3 m
puissance électrique du moteur (P1) - 3.8 kW
matériau corps de pompe - fonte
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SLV (1.1 - 11kW)
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5711498475892
Réf. Sonepar
06879847589
Réf. Fournisseur
98626604
Réf. Commerciale
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
matériau du boitier moteur:
fonte
débit volumétrique (BEP):
28.91 m³/h
hauteur d’élévation max.:
22.3 m
puissance électrique du moteur (P1):
3.8 kW
matériau corps de pompe:
fonte
classe de qualité corps de pompe:
fonte GG 25 (GJL-250)
volume refoulé max.:
45 m³/h
raccordement électrique:
câble
longueur du câble:
10 m
fréquence:
50 Hz
courant nominal:
6.4 A
puissance électrique du moteur (P2):
3 kW
classe d’isolation selon IEC:
H
régime:
2909 1/min
diamètre raccordement côté refoulement:
DN 65
dimension max. pièces fixes:
65 mm
coupant:
Non
indice de protection (IP):
IP68
circuit de pompe:
sans
diamètre pompe:
321 mm
hauteur pompe:
684 mm
convient pour montage à sec:
Non