POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - SLV.80.100.75.EX.2.51D.C - 98626670

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du boitier moteur - fonte
débit volumétrique (BEP) - 48.79 m³/h
hauteur d’élévation max. - 32.5 m
puissance électrique du moteur (P1) - 8.8 kW
matériau corps de pompe - fonte
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SLV (1.1 - 11kW)
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5711498477216
Réf. Sonepar
06879847721
Réf. Fournisseur
98626670
Marque
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
matériau du boitier moteur:
fonte
débit volumétrique (BEP):
48.79 m³/h
hauteur d’élévation max.:
32.5 m
puissance électrique du moteur (P1):
8.8 kW
matériau corps de pompe:
fonte
classe de qualité corps de pompe:
fonte GG 25 (GJL-250)
volume refoulé max.:
110 m³/h
raccordement électrique:
câble
longueur du câble:
10 m
fréquence:
50 Hz
courant nominal:
14.9 A
puissance électrique du moteur (P2):
7.5 kW
classe d’isolation selon IEC:
H
régime:
2921 1/min
diamètre raccordement côté refoulement:
DN 100
dimension max. pièces fixes:
80 mm
coupant:
Non
indice de protection (IP):
IP68
circuit de pompe:
sans
diamètre pompe:
380 mm
hauteur pompe:
751 mm
convient pour montage à sec:
Non


