POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - SLV.80.100.92.EX.2.51D.C - 98626672


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du boitier moteur - fonte
débit volumétrique (BEP) - 53.4 m³/h
hauteur d’élévation max. - 35.7 m
puissance électrique du moteur (P1) - 10.5 kW
qualité du matériau du boitier moteur - fonte GG 25 (GJL-250)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SLV (1.1 - 11kW)
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5711498477254
Réf. Sonepar
06879847725
Réf. Fournisseur
98626672
Réf. Commerciale
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
matériau du boitier moteur:
fonte
débit volumétrique (BEP):
53.4 m³/h
hauteur d’élévation max.:
35.7 m
puissance électrique du moteur (P1):
10.5 kW
qualité du matériau du boitier moteur:
fonte GG 25 (GJL-250)
matériau corps de pompe:
fonte
classe de qualité corps de pompe:
fonte GG 25 (GJL-250)
volume refoulé max.:
120 m³/h
raccordement électrique:
câble
longueur du câble:
10 m
fréquence:
50 Hz
courant nominal:
18 A
puissance électrique du moteur (P2):
9.2 kW
classe d’isolation selon IEC:
H
régime:
2960 1/min
diamètre raccordement côté refoulement:
DN 100
dimension max. pièces fixes:
80 mm
coupant:
Non
indice de protection (IP):
IP68
circuit de pompe:
sans
diamètre pompe:
413 mm
hauteur pompe:
782 mm
convient pour montage à sec:
Non