Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - SLV.80.80.110.2.50D.C - 98625998

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - SLV.80.80.110.2.50D.C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du boitier moteur - fonte

  • débit volumétrique (BEP) - 6 m³/h

  • pression de travail max. - 21.6 bar

  • puissance électrique du moteur (P1) - 90 kW

  • qualité du matériau du boitier moteur - fonte GG 25 (GJL-250)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5711498464148

Réf. Sonepar

06879000263

Réf. Fournisseur

98625998

Marque

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

matériau du boitier moteur:

fonte

débit volumétrique (BEP):

6 m³/h

pression de travail max.:

21.6 bar

puissance électrique du moteur (P1):

90 kW

qualité du matériau du boitier moteur:

fonte GG 25 (GJL-250)

matériau corps de pompe:

fonte

classe de qualité corps de pompe:

fonte GG 25 (GJL-250)

volume refoulé max.:

10 m³/h

courant nominal:

282.46 A

puissance électrique du moteur (P2):

44.1 kW

régime:

12.5 1/min

diamètre pompe:

782 mm

hauteur pompe:

7 mm

antidéflagration:

Non