POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - SLV.80.80.110.2.51D.C.Z - 92930104

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - SLV.80.80.110.2.51D.C.Z

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du boitier moteur - fonte

  • débit volumétrique (BEP) - 6 m³/h

  • hauteur d’élévation max. - 2947 m

  • puissance électrique du moteur (P1) - 12.5 kW

  • qualité du matériau du boitier moteur - fonte GG 25 (GJL-250)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5715121718738

Réf. Sonepar

06879171873

Réf. Fournisseur

92930104

Réf. Commerciale

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

matériau du boitier moteur:

fonte

débit volumétrique (BEP):

6 m³/h

hauteur d’élévation max.:

2947 m

puissance électrique du moteur (P1):

12.5 kW

qualité du matériau du boitier moteur:

fonte GG 25 (GJL-250)

matériau corps de pompe:

fonte

classe de qualité corps de pompe:

fonte GG 25 (GJL-250)

hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP):

10 kPa

nombre de phases:

282.46

courant nominal:

44.1 A

puissance électrique du moteur (P2):

11 kW

classe d’isolation selon IEC:

H

diamètre raccordement côté refoulement:

80 mm