POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - SLV.80.80.15.4.50D.C - 98624694


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du boitier moteur - fonte
débit volumétrique (BEP) - 6 m³/h
hauteur d’élévation max. - 10.9 m
pression de travail max. - 3.9 bar
puissance électrique du moteur (P1) - 72 kW
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SLV (1.1 - 11kW)
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5711498435360
Réf. Sonepar
06879624694
Réf. Fournisseur
98624694
Réf. Commerciale
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
matériau du boitier moteur:
fonte
débit volumétrique (BEP):
6 m³/h
hauteur d’élévation max.:
10.9 m
pression de travail max.:
3.9 bar
puissance électrique du moteur (P1):
72 kW
qualité du matériau du boitier moteur:
fonte GG 25 (GJL-250)
matériau corps de pompe:
fonte
classe de qualité corps de pompe:
fonte GG 25 (GJL-250)
volume refoulé max.:
10 m³/h
raccordement électrique:
câble
longueur du câble:
10 m
fréquence:
50 Hz
courant nominal:
66.08 A
puissance électrique du moteur (P2):
10.9 kW
classe d’isolation selon IEC:
H
régime:
1.9 1/min
diamètre raccordement côté refoulement:
DN 80
dimension max. pièces fixes:
80 mm
coupant:
Non
indice de protection (IP):
IP68
circuit de pompe:
sans
diamètre pompe:
711 mm
hauteur pompe:
7 mm
antidéflagration:
Non
convient pour montage à sec:
Non