POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - SLV.80.80.170.2.52H.N.51D.A - 99774681

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du boitier moteur - fonte
débit volumétrique (BEP) - 8 m³/h
pression de travail max. - 33 bar
puissance électrique du moteur (P1) - 155 kW
qualité du matériau du boitier moteur - fonte GG 25 (GJL-250)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SLV (9-30KW)
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5713834085833
Réf. Sonepar
06879408583
Réf. Fournisseur
99774681
Réf. Commerciale
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
matériau du boitier moteur:
fonte
débit volumétrique (BEP):
8 m³/h
pression de travail max.:
33 bar
puissance électrique du moteur (P1):
155 kW
qualité du matériau du boitier moteur:
fonte GG 25 (GJL-250)
matériau corps de pompe:
fonte
classe de qualité corps de pompe:
fonte GG 25 (GJL-250)
volume refoulé max.:
10 m³/h
courant nominal:
334.32 A
puissance électrique du moteur (P2):
49 kW
régime:
19.2 1/min
diamètre pompe:
1137 mm
hauteur pompe:
20 mm
antidéflagration:
Non