Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - SONDE PIEZO - LH100 DE 0-10M, CABLE 25ML - 98991652

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - SONDE PIEZO - LH100 DE 0-10M, CABLE 25ML

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - capteur

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

CAPTEUR DE NIVEAU HYDROSTATIQUES SIEMENS

Voir tous les produits de cette série

EAN

5712604818831

Réf. Sonepar

06879481883

Réf. Fournisseur

98991652

Réf. Commerciale

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

type d'accessoire/pièce détachée:

capteur

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

Programme de groupe de capteurs immergés pour la mesure de niveau hydrostatique.

Les Atouts de l'article:

Level transmitter Le capteur submersible de pression SITRANS LH100 est utilisé pour la mesure de niveau hydrostatique. Le capteur de pression mesure les niveaux de liquide dans les réservoirs, les cuves, les stations et est donc principalement utilisé dans les applications de traitement de l'eau potable et des eaux usées. Le SITRANS LH100 est disponible pour différentes plages de mesure et est livré avec une option de protection contre les environnements explosifs. Une boîte de jonction et un support de câble sont disponibles en accessoires pour faciliter l'installation. Robuste, mince et avec son capteur céramique, le SITRANS LH100 est particulièrement adapté aux environnements difficiles. Un capuchon protège la membrane contre les éléments extérieures. Du fait de sa conception mince, il peut être monté dans des tuyaux de 1" de diamètre intérieur. Les capteurs de pression SITRANS LH100 peuvent être utilisés dans une grande variété d'applications, notamment : - Alimentation en eau/eaux usées - Installations d'eau potable - Réservoirs non pressurisés/ouverts et puits. Liquide: Plage température liquide:-10 .. 80 °C Technique: Certifications sur plaque signalétique:CE, EAC Fonctionnalité de pression relative = Oui/Non:O Plage de mesure du niveau de l’eau:0-10 m Sortie signal:4-20mA 2 fils Matériaux: Boîtier:Acier inoxydable Boîtier:AISI 316L Joint:FPM Surface de câble:PE-HD Installation: Plage température ambiante:-10 .. 80 °C Donnée électrique: Indice de protection (IEC 34-5):IP68 Câble inclus (Oui/Non):O Longueur du câble:25 m Tension nominale min. CC:10.00 V Tension nominale max. CC:33.00 V Autres: Poids net:0.83 kg Poids brut:1.13 kg Volume d'expédition:0.009 m3 Pays d'origine:CH Code douanier:90261021