POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - SP11-27 Rp2 63X380-415/50 5.5kW - 98900423

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau corps de pompe - acier inoxydable
débit volumétrique (BEP) - 1233.36 m³/h
hauteur d’élévation max. - 3 m
puissance électrique du moteur (P2) - 11 kW
classe de qualité corps de pompe - acier inoxydable RVS 304 (1.4301)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5712603248677
Réf. Sonepar
06879324867
Réf. Fournisseur
98900423
Marque
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
matériau corps de pompe:
acier inoxydable
débit volumétrique (BEP):
1233.36 m³/h
hauteur d’élévation max.:
3 m
puissance électrique du moteur (P2):
11 kW
classe de qualité corps de pompe:
acier inoxydable RVS 304 (1.4301)
matériau de la turbine/roue de pompe:
acier inoxydable
classe de qualité matériau hélice:
acier inoxydable RVS 304 (1.4301)
hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP):
14.3 kPa
volume refoulé max.:
5 m³/h
régime:
60 1/min
diamètre pompe:
150 mm
diamètre min. du trou de forage:
62.8 mm


