POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - SP11-37N Rp2 63X380-415/50 7.5kW - 98901315


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau corps de pompe - acier inoxydable
débit volumétrique (BEP) - 1692.19 m³/h
hauteur d’élévation max. - 3 m
puissance électrique du moteur (P2) - 11 kW
classe de qualité corps de pompe - acier inoxydable 316 (1.4401)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5712603262390
Réf. Sonepar
06879326239
Réf. Fournisseur
98901315
Réf. Commerciale
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
matériau corps de pompe:
acier inoxydable
débit volumétrique (BEP):
1692.19 m³/h
hauteur d’élévation max.:
3 m
puissance électrique du moteur (P2):
11 kW
classe de qualité corps de pompe:
acier inoxydable 316 (1.4401)
matériau de la turbine/roue de pompe:
acier inoxydable
classe de qualité matériau hélice:
acier inoxydable 316 (1.4401)
hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP):
14.3 kPa
volume refoulé max.:
5 m³/h
régime:
60 1/min
diamètre pompe:
150 mm
diamètre min. du trou de forage:
74.6 mm