Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - SP11- 5N Rp2 43X380-415/50 1.1kW - 98699322

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - SP11- 5N Rp2 43X380-415/50 1.1kW

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau corps de pompe - acier inoxydable

  • débit volumétrique (BEP) - 222.55 m³/h

  • hauteur d’élévation max. - 3 m

  • puissance électrique du moteur (P2) - 11 kW

  • classe de qualité corps de pompe - acier inoxydable 316 (1.4401)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5712600111271

Réf. Sonepar

06879011127

Réf. Fournisseur

98699322

Marque

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

matériau corps de pompe:

acier inoxydable

débit volumétrique (BEP):

222.55 m³/h

hauteur d’élévation max.:

3 m

puissance électrique du moteur (P2):

11 kW

classe de qualité corps de pompe:

acier inoxydable 316 (1.4401)

matériau de la turbine/roue de pompe:

acier inoxydable

classe de qualité matériau hélice:

acier inoxydable 316 (1.4401)

hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP):

14.3 kPa

volume refoulé max.:

1.7 m³/h

régime:

60 1/min

diamètre pompe:

150 mm

diamètre min. du trou de forage:

21.9 mm

Les Grundfos SP sont des pompes de forage immergées conçues pour le pompage des eaux souterraines. Les pompes Grundfos SP sont toutes des pompes en acier inoxydable, disponibles en 3 qualités de matériaux. Elles conviennent aux forages de 4