POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - SP14-27N Rp2 63X380-415/50 7.5kW - 98711401

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau corps de pompe - acier inoxydable
débit volumétrique (BEP) - 1155.91 m³/h
hauteur d’élévation max. - 3 m
puissance électrique du moteur (P2) - 14 kW
classe de qualité corps de pompe - acier inoxydable 316 (1.4401)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5712600296862
Réf. Sonepar
06879029686
Réf. Fournisseur
98711401
Marque
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
matériau corps de pompe:
acier inoxydable
débit volumétrique (BEP):
1155.91 m³/h
hauteur d’élévation max.:
3 m
puissance électrique du moteur (P2):
14 kW
classe de qualité corps de pompe:
acier inoxydable 316 (1.4401)
matériau de la turbine/roue de pompe:
acier inoxydable
classe de qualité matériau hélice:
acier inoxydable 316 (1.4401)
hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP):
18.2 kPa
volume refoulé max.:
5 m³/h
régime:
60 1/min
diamètre pompe:
150 mm
diamètre min. du trou de forage:
66.7 mm


