fin de vie

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - SP17-18 Rp2 1/2 6"3X380-415/50 11kW - 12A01918

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - SP17-18 Rp2 1/2 6"3X380-415/50 11kW

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau corps de pompe - acier inoxydable

  • débit volumétrique (BEP) - 17 m³/h

  • courant nominal - 26 A

  • puissance électrique du moteur (P2) - 11 kW

  • classe de qualité corps de pompe - acier inoxydable RVS 304 (1.4301)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5700391131523

Réf. Sonepar

06879113152

Réf. Fournisseur

12A01918

Réf. Commerciale

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

matériau corps de pompe:

acier inoxydable

débit volumétrique (BEP):

17 m³/h

courant nominal:

26 A

puissance électrique du moteur (P2):

11 kW

classe de qualité corps de pompe:

acier inoxydable RVS 304 (1.4301)

matériau de la turbine/roue de pompe:

acier inoxydable

hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP):

1451.01 kPa

raccordement électrique:

câble

fréquence:

50 Hz

classe d’isolation selon IEC:

F

régime:

2900 1/min

avec soupape de non-retour:

Oui

diamètre pompe:

142 mm

longueur pompe et moteur:

2009 mm

indice de protection (IP):

IP68

Les Grundfos SP sont des pompes de forage immergées conçues pour le pompage des eaux souterraines. Les pompes Grundfos SP sont toutes des pompes en acier inoxydable, disponibles en 3 qualités de matériaux. Elles conviennent aux forages de 4