POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - SP18-10NE Rp21/2 43X380-415/50 5.5kW - 92942099

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - SP18-10NE Rp21/2 43X380-415/50 5.5kW

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau corps de pompe - acier inoxydable

  • débit volumétrique (BEP) - 745.11 m³/h

  • courant nominal - 18 A

  • puissance électrique du moteur (P2) - 112.9 kW

  • classe de qualité corps de pompe - acier inoxydable 316 (1.4401)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5715121900386

Réf. Sonepar

06879190038

Réf. Fournisseur

92942099

Réf. Commerciale

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

matériau corps de pompe:

acier inoxydable

débit volumétrique (BEP):

745.11 m³/h

courant nominal:

18 A

puissance électrique du moteur (P2):

112.9 kW

classe de qualité corps de pompe:

acier inoxydable 316 (1.4401)

matériau de la turbine/roue de pompe:

acier inoxydable

classe de qualité matériau hélice:

acier inoxydable 316 (1.4401)

hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP):

23.4 kPa

volume refoulé max.:

3 m³/h

pression de travail max.:

5.5 bar

régime:

13 1/min

diamètre raccordement côté refoulement:

1546 mm

longueur pompe et moteur:

43 mm

Les pompes Grundfos SP sont des pompes de forage immergées, conçues pour pomper les eaux souterraines contaminées/polluées pour le traitement des lixiviats, l'échantillonnage et la surveillance de la qualité de l'eau. Les pompes Grundfos SP