POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - SP2A-18 Rp11/4 4 50/60 - 9000018

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - SP2A-18 Rp11/4 4 50/60

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau corps de pompe - acier inoxydable

  • débit volumétrique (BEP) - 1029.43 m³/h

  • courant nominal - 2 A

  • puissance électrique du moteur (P2) - 110.6 kW

  • classe de qualité corps de pompe - acier inoxydable RVS 304 (1.4301)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

SP 2A CORPS DE POMPE SEUL

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

5700391067372

Réf. Sonepar

06879106737

Réf. Fournisseur

9000018

Marque

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

matériau corps de pompe:

acier inoxydable

débit volumétrique (BEP):

1029.43 m³/h

courant nominal:

2 A

puissance électrique du moteur (P2):

110.6 kW

classe de qualité corps de pompe:

acier inoxydable RVS 304 (1.4301)

matériau de la turbine/roue de pompe:

acier inoxydable

classe de qualité matériau hélice:

acier inoxydable RVS 304 (1.4301)

hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP):

2.6 kPa

diamètre raccordement côté refoulement:

531 mm

longueur pompe et moteur:

5.3 mm