POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - SP2A-18 Rp11/4 41X220-240/50 0.75kW - 09007F18

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - SP2A-18 Rp11/4 41X220-240/50 0.75kW

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau corps de pompe - acier inoxydable

  • débit volumétrique (BEP) - 705.9 m³/h

  • hauteur d’élévation max. - 1 m

  • puissance électrique du moteur (P2) - 2 kW

  • classe de qualité corps de pompe - acier inoxydable RVS 304 (1.4301)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5700391122606

Réf. Sonepar

06879112260

Réf. Fournisseur

09007F18

Réf. Commerciale

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

matériau corps de pompe:

acier inoxydable

débit volumétrique (BEP):

705.9 m³/h

hauteur d’élévation max.:

1 m

puissance électrique du moteur (P2):

2 kW

classe de qualité corps de pompe:

acier inoxydable RVS 304 (1.4301)

matériau de la turbine/roue de pompe:

acier inoxydable

classe de qualité matériau hélice:

acier inoxydable RVS 304 (1.4301)

hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP):

2.6 kPa

volume refoulé max.:

1.7 m³/h

régime:

15 1/min

diamètre pompe:

50 mm

diamètre min. du trou de forage:

15.2 mm

Les Grundfos SP sont des pompes de forage immergées conçues pour le pompage des eaux souterraines. Les pompes Grundfos SP sont toutes des pompes en acier inoxydable, disponibles en 3 qualités de matériaux. Elles conviennent aux forages de 4