POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - SP2A-18 Rp11/4 43X380-415/50 0.75kW - 09001K18

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - SP2A-18 Rp11/4 43X380-415/50 0.75kW

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau corps de pompe - acier inoxydable

  • débit volumétrique (BEP) - 705.9 m³/h

  • hauteur d’élévation max. - 3 m

  • courant nominal - 2.15 A

  • puissance électrique du moteur (P2) - 2 kW

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5708601051319

Réf. Sonepar

06879105131

Réf. Fournisseur

09001K18

Marque

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

matériau corps de pompe:

acier inoxydable

débit volumétrique (BEP):

705.9 m³/h

hauteur d’élévation max.:

3 m

courant nominal:

2.15 A

puissance électrique du moteur (P2):

2 kW

classe de qualité corps de pompe:

acier inoxydable RVS 304 (1.4301)

matériau de la turbine/roue de pompe:

acier inoxydable

classe de qualité matériau hélice:

acier inoxydable RVS 304 (1.4301)

hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP):

2.6 kPa

volume refoulé max.:

1.7 m³/h

raccordement électrique:

cordon de raccordement avec prise

fréquence:

50 Hz

classe d’isolation selon IEC:

B

régime:

15 1/min

avec soupape de non-retour:

Oui

diamètre pompe:

50 mm

longueur pompe et moteur:

809 mm

diamètre min. du trou de forage:

14 mm

indice de protection (IP):

IP68

Les Grundfos SP sont des pompes de forage immergées conçues pour le pompage des eaux souterraines. Les pompes Grundfos SP sont toutes des pompes en acier inoxydable, disponibles en 3 qualités de matériaux. Elles conviennent aux forages de 4