POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - SP2A-28 Rp11/4 41X230/50 1.5kW - 09002B28

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau corps de pompe - acier inoxydable
débit volumétrique (BEP) - 1088.26 m³/h
hauteur d’élévation max. - 1 m
puissance électrique du moteur (P2) - 2 kW
classe de qualité corps de pompe - acier inoxydable RVS 304 (1.4301)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5700391121951
Réf. Sonepar
06879112195
Réf. Fournisseur
09002B28
Marque
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
matériau corps de pompe:
acier inoxydable
débit volumétrique (BEP):
1088.26 m³/h
hauteur d’élévation max.:
1 m
puissance électrique du moteur (P2):
2 kW
classe de qualité corps de pompe:
acier inoxydable RVS 304 (1.4301)
matériau de la turbine/roue de pompe:
acier inoxydable
classe de qualité matériau hélice:
acier inoxydable RVS 304 (1.4301)
hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP):
2.6 kPa
volume refoulé max.:
1.7 m³/h
régime:
15 1/min
diamètre pompe:
50 mm
diamètre min. du trou de forage:
19.3 mm


