POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - SP2A-33 Rp11/4 4 50 - 9000033
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau corps de pompe - acier inoxydable
débit volumétrique (BEP) - 1284.34 m³/h
courant nominal - 2 A
puissance électrique du moteur (P2) - 203.2 kW
classe de qualité corps de pompe - acier inoxydable RVS 304 (1.4301)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SP 2A CORPS DE POMPE SEUL
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5700391067563
Réf. Sonepar
06879106756
Réf. Fournisseur
9000033
Marque
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
matériau corps de pompe:
acier inoxydable
débit volumétrique (BEP):
1284.34 m³/h
courant nominal:
2 A
puissance électrique du moteur (P2):
203.2 kW
classe de qualité corps de pompe:
acier inoxydable RVS 304 (1.4301)
matériau de la turbine/roue de pompe:
acier inoxydable
classe de qualité matériau hélice:
acier inoxydable RVS 304 (1.4301)
hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP):
2.6 kPa
diamètre raccordement côté refoulement:
846 mm
longueur pompe et moteur:
8.3 mm


